Retningsreguleringsventil Festo CPE18-M3H-5/3G-QS-8
Solenoid valve CPE
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE18-M3H-5/3G-QS-8
Rubix:490015
Produsent:170325
EAN:4052568138615

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPE18-M3H-5/3G-QS-8 - 170325 - FESTO
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Solenoid valve CPE18-M3H-5/3G-QS-8, high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=850 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar
Egenskaper
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 383 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve cpe18-m3h-5/3g-qs-8 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 973,37 kr Eks. mva
/ stykk
4 966,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel