Retningsreguleringsventil Festo VMPA2-M1H-E-PI

Solenoid valve VMPA2-M1H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VMPA2-M1H-E-PI
Rubix:498020
Produsent:537956
EAN:4052568008055
VMPA2-M1H-E-PI Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve for mpa
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA2-M1H-E-PI - 537956 - FESTO


Solenoid valve VMPA2-M1H-E-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=700 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)110x52x42 mm
Vekt115 g
Typevalve for mpa
Antall porter5
Luftmengde590 l/min
1 679,72 kr Eks. mva
/ stykk
2 099,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel