Retningsreguleringsventil Festo MPYE-5-M5-420-B
MPYE Proportional Directional Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MPYE-5-M5-420-B
Rubix:489092
Produsent:162959
EAN:4052568133047

Dokumenter
Produktinformasjon : Flödesreglerande proportionalventil, MPYE-5-M5-420-B - 162959 - FESTO
Proportional directional control valve MPYE-5-M5-420-B Nominal size=2 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=Hard, Assembly Position=Any, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 330 g |
|---|---|
| Type | proportional 5/3-way valve |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 100 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 178,43 kr Eks. mva
/ stykk
13 973,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel