Referanser
Festo:MN1H-2-1/4-MS
Rubix:488498
Produsent:161725
EAN:4052568012427

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MN1H-2-1/4-MS - 161725 - FESTO
Solenoid valve MN1H-2-1/4-MS With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Design structure=Diaphragm valve, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Mounting type=Line installation
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 114x52x86 mm |
|---|---|
| Vekt | 550 g |
| Type | magnetic valve mn1h |
| Antall porter | 2 |
| Luftmengde | 2000 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 503,23 kr Eks. mva
/ stykk
3 129,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig