Retningsreguleringsventil Festo MVH-5/3B-3/8-B
Solenoid valve MVH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MVH-5/3B-3/8-B
Rubix:483781
Produsent:19699
EAN:4052568113384

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MVH-5/3B-3/8-B - 19699 - FESTO
Solenoid valve MVH-5/3B-3/8-B With solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1000 g |
|---|---|
| Type | valve tiger 2000 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 2600 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 062,84 kr Eks. mva
/ stykk
8 828,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel