Retningsreguleringsventil Festo MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC

Solenoid valve MDH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC
Rubix:483218
Produsent:12460
EAN:4052568111991
MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC - 12460 - FESTO


Solenoid valve MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC With pilot valve and manual override, no socket connector Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=76 mm, Standard nominal flow rate=4800 l/min, Operating pressure=3 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2343 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Luftmengde4800 l/min
8 397,13 kr Eks. mva
/ stykk
10 496,41 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel