Retningsreguleringsventil Festo JMFDH-5/2-D-3-C

Solenoid valve JMFDH-5/2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:JMFDH-5/2-D-3-C
Rubix:485747
Produsent:151872
EAN:4052568117337
JMFDH-5/2-D-3-C Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, JMFDH-5/2-D-3-C - 151872 - FESTO


Solenoid valve JMFDH-5/2-D-3-C With manual override. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt895,2 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
3 302,08 kr Eks. mva
/ stykk
4 127,60 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel