Retningsreguleringsventil Festo MOFH-3-1/8

Solenoid valve MOCH-3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MOFH-3-1/8
Rubix:482739
Produsent:7877
EAN:4052568111144
MOFH-3-1/8 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger classic
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MOFH-3-1/8 - 7877 - FESTO


Solenoid valve MOFH-3-1/8 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=26 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)63x104x37 mm
Vekt168,5 g
Typevalve tiger classic
Antall porter3
Luftmengde500 l/min
1 889,74 kr Eks. mva
/ stykk
2 362,18 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel