Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3B-D-2-S-C-EX

Solenoid valve MFH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5/3B-D-2-S-C-EX
Rubix:497228
Produsent:535985
EAN:4052568170356
MFH-5/3B-D-2-S-C-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3B-D-2-S-C-EX - 535985 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3B-D-2-S-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
3 100,26 kr Eks. mva
/ stykk
3 875,32 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel