Referanser
Festo:MN1H-2-1-MS
Rubix:488502
Produsent:161732
EAN:4052568129255

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MN1H-2-1-MS - 161732 - FESTO
Solenoid valve MN1H-2-1-MS With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Design structure=Diaphragm valve, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Mounting type=Line installation
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 133x78x104 mm |
|---|---|
| Vekt | 1209,2 g |
| Type | solenoid valve mn1h |
| Antall porter | 2 |
| Luftmengde | 11500 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 652,26 kr Eks. mva
/ stykk
4 565,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel