Retningsreguleringsventil Festo MHE2-MS1H-3/2G-QS-4

Solenoid valve MHE2-MS1H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHE2-MS1H-3/2G-QS-4
Rubix:494339
Produsent:196135
EAN:4052568159214
MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 - 196135 - FESTO


Solenoid valve MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)120x50x20 mm
Vekt73,6 g
Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
Luftmengde100 l/min
1 366,89 kr Eks. mva
/ stykk
1 708,61 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel