Retningsreguleringsventil Festo MFH-5-1/8-B

Solenoid valve MFH-5

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5-1/8-B
Rubix:483792
Produsent:19758
EAN:4052568003630
MFH-5-1/8-B Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5-1/8-B - 19758 - FESTO


Solenoid valve MFH-5-1/8-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=750 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Poppet seat

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)161x35x62 mm
Vekt223,6 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde750 l/min
2 774,49 kr Eks. mva
/ stykk
3 468,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel