Retningsreguleringsventil Festo ME-LD-12-24DC
Illuminating seal ME-LD
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:ME-LD-12-24DC
Rubix:483635
Produsent:19141
EAN:4052568022471

Dokumenter
Produktinformasjon : Lysdiodtätning, ME-LD-12-24DC - 19141 - FESTO
Illuminating seal ME-LD-12-24DC For ME-valves. Switching Position indicator=LED, Operating voltage range DC=12 - 24 V, Nominal power, illuminating seal=0,05 W, Protection class=IP65, Ambient temperature=-25 - 85 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2,17 g |
|---|---|
| Type | illuminating seal me-ld-12-24dc 19141 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Min. Omgivelses temperatur | -25 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
216,49 kr Eks. mva
/ stykk
270,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel