Retningsreguleringsventil Festo MFH-5-1/4-L-S-B

Solenoid valve MFH-5

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5-1/4-L-S-B
Rubix:484114
Produsent:33185
EAN:4052568115029
MFH-5-1/4-L-S-B Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5-1/4-L-S-B - 33185 - FESTO


Solenoid valve MFH-5-1/4-L-S-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)206x37x60 mm
Vekt395 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde1600 l/min
3 268,27 kr Eks. mva
/ stykk
4 085,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel