Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L
Rubix:503886
Produsent:561378
EAN:4052568007720

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L - 561378 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 484 g |
|---|---|
| Type | vsva standard valve with central plug |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1300 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 441,13 kr Eks. mva
/ stykk
3 051,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel