Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3G-3/8-S-B

Solenoid valve MFH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5/3G-3/8-S-B
Rubix:483979
Produsent:31317
EAN:4052568114466
MFH-5/3G-3/8-S-B Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3G-3/8-S-B - 31317 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3G-3/8-S-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)264x45x78 mm
Vekt802 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde2200 l/min
6 627,45 kr Eks. mva
/ stykk
8 284,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel