Retningsreguleringsventil Festo MHP2-MS1H-3/2G-M5

Solenoid valve MHP2-MS1H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHP2-MS1H-3/2G-M5
Rubix:494333
Produsent:196123
EAN:4052568159184
MHP2-MS1H-3/2G-M5 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MHP2-MS1H-3/2G-M5 - 196123 - FESTO


Solenoid valve MHP2-MS1H-3/2G-M5 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt71,88 g
Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
Luftmengde100 l/min
1 232,51 kr Eks. mva
/ stykk
1 540,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel