Retningsreguleringsventil Festo MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C

MDH standard valve ISO 5599-1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C
Rubix:498855
Produsent:540820
EAN:4052568259945
MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C - 540820 - FESTO


Solenoid valve MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1068 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
2 710,67 kr Eks. mva
/ stykk
3 388,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel