Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3B-1/4-B
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3B-1/4-B
Rubix:483797
Produsent:19788
EAN:4052568113483

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3B-1/4-B - 19788 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3B-1/4-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 265x37x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 483,26 g |
| Type | valve tiger 2000 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1600 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 366,04 kr Eks. mva
/ stykk
6 707,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel