Retningsreguleringsventil Festo MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K
Solenoid valve MHE4-MS1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K
Rubix:494910
Produsent:525193
EAN:4052568161576

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K - 525193 - FESTO
Solenoid valve MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=18 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 185x44x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 332,26 g |
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 400 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 789,08 kr Eks. mva
/ stykk
2 236,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel