Retningsreguleringsventil Festo MC-2-1/8

Solenoid valve MC-2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MC-2-1/8
Rubix:482075
Produsent:2187
EAN:4052568000134
MC-2-1/8 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve additional program
Antall porter2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MC-2-1/8 - 2187 - FESTO


Solenoid valve MC-2-1/8 Valve function=2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=300 l/min, Operating pressure=-0,95 - 7 bar, Design structure=Poppet valve with spring return

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)58x37x78 mm
Vekt180 g
Typesolenoid valve additional program
Antall porter2
Luftmengde300 l/min
1 657,55 kr Eks. mva
/ stykk
2 071,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel