Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3B-1/8-B-EX
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3B-1/8-B-EX
Rubix:497191
Produsent:535948
EAN:4052568169985

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3B-1/8-B-EX - 535948 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3B-1/8-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 260x60x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 400 g |
| Type | valve tiger 2000 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 118,08 kr Eks. mva
/ stykk
6 397,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel