Retningsreguleringsventil Festo JMFH-5/2-D-2-C-EX

Solenoid valve JMFH-5/2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:JMFH-5/2-D-2-C-EX
Rubix:497207
Produsent:535964
EAN:4052568170141
JMFH-5/2-D-2-C-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, JMFH-5/2-D-2-C-EX - 535964 - FESTO


Solenoid valve JMFH-5/2-D-2-C-EX With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt703 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
2 475,20 kr Eks. mva
/ stykk
3 094,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel