Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3B-D-1-C-EX
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3B-D-1-C-EX
Rubix:497224
Produsent:535981
EAN:4052568170318

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3B-D-1-C-EX - 535981 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3B-D-1-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 485 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 371,01 kr Eks. mva
/ stykk
2 963,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel