Retningsreguleringsventil Festo JMFDH-5/2-D-3-C-EX

Solenoid valve JMFDH-5/2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:JMFDH-5/2-D-3-C-EX
Rubix:497282
Produsent:536073
EAN:4052568170868
JMFDH-5/2-D-3-C-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, JMFDH-5/2-D-3-C-EX - 536073 - FESTO


Solenoid valve JMFDH-5/2-D-3-C-EX With manual override. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
3 373,50 kr Eks. mva
/ stykk
4 216,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel