Retningsreguleringsventil Festo VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1
Solenoid Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1
Rubix:6282975
Produsent:575477
EAN:4052568260347

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1 - 575477 - FESTO
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Egenskaper
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 317 g |
|---|---|
| Type | valve vuvs |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 1000 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
897,35 kr Eks. mva
/ stykk
1 121,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel