Retningsreguleringsventil Festo VUVS-L30-B52-D-G38-F8

Solenoid Valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VUVS-L30-B52-D-G38-F8
Rubix:6401401
Produsent:575609
EAN:4052568261467
brand logo

Teknisk sammendrag

Typevuvs universal directional control valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VUVS-L30-B52-D-G38-F8 - 575609 - FESTO


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Egenskaper

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typevuvs universal directional control valve
Antall porter5
Luftmengde2300 l/min
1 027,07 kr Eks. mva
/ stykk
1 283,84 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel