Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 449425138933L
Softshelljakke varsel (4494)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:449425138933L
Rubix:6448980
EAN:7330509801062

Produktinformasjon : Softshelljakke varsel (4494), Marineblå/Gul, L - 449425138933L
En lett softshelljakke som takket være materialet, er ekstremt myk, komfortabel og fleksibel. Jakken er tofarget med kontrastfarger på smussutsatte områder og varselfarger for optimal synlighet og sikkerhet når det er mest nødvendig. Jakken er produsert i vanntett materialet og hetten er avtagbar. Varseljakken er sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1 og har både den lette, stretchy følelsen og slitestyrken som et arbeidsplagg bør ha. . Samsertifiseringsgruppe D.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | softshelljakke varsel marineblå/gul<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel