Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 498719873399XXL
Skalljakke varsel (4987)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:498719873399XXL
Rubix:6011113
EAN:7330509434741

Produktinformasjon : Skalljakke varsel (4987), Gul/Svart, XXL - 498719873399XXL
Supermyk synlighetsjakke som er vind- og vanntett med teipede sømmer. Trykte reflekser for økt komfort. Meshforet jakke som er perfekt for høst og vår, eller ved kaldere temperaturer med et ekstra lag fleece under. Jakken er sertifisert i henhold til EN ISO 20471: XS-S klasse 2 M->: Klasse 3 - Verneklær med høy synlighet Finnes i damemodell 4904.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | skalljakke varsel gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel