Piper Beta Tools 928A 55
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPENING BETA 928A
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:928A 55
Rubix:6038180
Produsent:009280055
EAN:8014230035956

Produktinformasjon : 928A 55-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 84x74x74 mm |
|---|---|
| Vekt | 1161 g |
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 55 mm |
| Lengde | 84 mm |
| Kvadrat | 20 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 1161 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
