Referanser
Gedore:K 19 21
Rubix:6362596
Produsent:6161170
EAN:4010886616116

Produktinformasjon : Kraftpipe, 1/2'' sekskant 21 mm, K 19 21 - 6161170 - GEDORE
Impact socket 1/2" hex 21 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 137 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengde | 38 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel