Piper Bahco A7402DZ-1/4

Dyp pipe

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:A7402DZ-1/4
Rubix:430110
EAN:7314151759940
brand logo

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : PIPE 3/8'' TOLVK 7402 L1/4'' - A7402DZ-1/4


Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Standards: ISO 2725-1/1174-1 and DIN 3120

Egenskaper

Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Tynnvegget for bedre tilkomst
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy

Bruksområder

Luftfartsindustri

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt40 g
Lengde63 mm
Behandletpolert
Vekt41 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel