Referanser
Bahco:K9501Z-1.7/8
Rubix:423579
EAN:7314151844974


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | din 3121-h 25 / iso 1174 (1) '' |
|---|---|
| Diameter | 70.5 mm |
| Lengde | 70 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1'' 1.7/8 - K9501Z-1.7/8
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Egenskaper
1" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1190 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | din 3121-h 25 / iso 1174 (1) '' |
| Diameter | 70.5 mm |
| Lengde | 70 mm |
| Kvadrat | 54 mm |
| Diameter (Inch) | 1 7/8 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 1140 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
823,34 kr Eks. mva
/ stykk
1 029,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel