Referanser
Pferd Tools:F 6050/6 A 60
Rubix:6014323
Produsent:44511066
EAN:4007220155561
Produktinformasjon : LAMELLSLIPKROPP F 6050.6 A 60 - 44511066 - PFERD
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. The slat wheels on rod F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply to the ISO 3919 standard.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Korn | 60 |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Lengde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 213,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 516,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

