lamellhjul Pferd Tools F 6040/6 A 60

Flap sander F 6040/6 A 60

Se teknisk informasjon

Referanser

Pferd Tools:F 6040/6 A 60
Rubix:6014329
Produsent:44510066
EAN:4007220155493
PFERD Mounted flap wheel F 6040/6 A 60

Teknisk sammendrag

Korn60
Ytter diameter (inch)60 mm
Lengde40 mm

Produktinformasjon : LAMELLSLIPKROPP F 6040.6 A 60 - 44510066 - PFERD


Abrasive: Aluminium oxide A General use on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919. For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded
Flap sander F 6040/6 A 60

Teknisk informasjon


Egenskaper
Korn60
Ytter diameter (inch)60 mm
Lengde40 mm
1 039,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 299,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel