Referanser
Spartex:RONLU24A4
Rubix:6418213
Produsent:255144L24
EAN:4043377358677


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell L A4 60X24X4 - 255144L24
AFNOR washers type L A4 60X24X4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Størrelse | l |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
494,16 kr Eks. mva
/ pakke
617,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
24 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
60 mm
Metrisk diameter
M24