Referanser
Spartex:CAROSU9A2
Rubix:6420288
Produsent:043429
EAN:4043377033208


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 9 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 434 |
Produktinformasjon : DIN 434 Profilstångsbrickor för U-profil A2 X9 - 043429
Square taper washers for U-sections A2 X9 DIN 434
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 9 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 434 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Vis UNSPSC/ECL@SS
54 226,41 kr Eks. mva
/ pakke
67 783,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel