Flat og høyfast skive Spartex RONZU3,5A4ISO
Flat washers, narrow series, 200 HV
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONZU3,5A4ISO
Rubix:6417868
Produsent:7092435
EAN:4043377397867


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 7 mm |
Produktinformasjon : ISO 7092 Plain washers, small series, 200 HV A4 7X3,5X0
Plain washers, small series, 200 HV A4 7X3,5X0
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 7 mm |
| Standard | ISO 7092 |
| Metrisk diameter | M3,5 |
| Tykkelse | 0 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
117,99 kr Eks. mva
/ pakke
147,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3.5 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
7 mm
Metrisk diameter
M3,5