SKF Sporkulelager 6207-serien
Inner diameter | 35 mm |
---|---|
Ytter diameter (inch) | 72 mm |
Bredde | 17 mm |
Vekt | 290 g |
---|---|
Inner diameter | 35 mm |
Ytter diameter (inch) | 72 mm |
Bredde | 17 mm |
Pakning | To gummipakninger |
Type lagerklaring | C3 |
Serie | 62 |
Materiale | Bearing steel |
Hus | Stål |
Referanse hastighet | 20000 rpm |
Hastighetsbegrensning | 6300 rpm |
Basic static load, radial - C0r | 15300 N |
Basic dynamic load, radial - Cr | 27000 N |
Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel