Spor kulelager FAG 6300, Ytter diameter (inch): 35 mm | Bredde: 11 mm | Inner diameter: 10 mm

Sporkulelager FAG

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6300
Rubix:163168
EAN:4012801164894
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter10 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde11 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6300 FAG


Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter10 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde11 mm
Materialestål
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier