Spor kulelager FAG 6005-2Z-N, Ytter diameter (inch): 47 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 25 mm
Sporkulelager 60..-2Z
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6005-2Z-N
Rubix:204503
Produsent:0190026290000




Produktinformasjon : 6005.2ZRN Spårkullager
Grooved ball bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 78 g |
|---|---|
| Inner diameter | 25 mm |
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 60..-2z |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
