Spor kulelager PTN 6214, Ytter diameter (inch): 125 mm | Bredde: 24 mm | Inner diameter: 70 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:6214
Rubix:6368386
Produsent:893949
EAN:3660338464041
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde24 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Deep Groove Ball Bearing 6214 PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING

Egenskaper


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Bruksområder


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde24 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Serie6200
Materialechrome steel
Husstål
Hastighetsbegrensning6000 rpm
Prseisjonp0 (normal / abec 1)
Basic static load, radial - C0r44000 N
Basic dynamic load, radial - Cr62200 N
Vekt1009 kg
329,85 kr Eks. mva
/ 5 stykk
412,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier