Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 443619875389XS
Skalljakke Varsel Dame (4436)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:443619875389XS
Rubix:6448888
EAN:7330509864999

Produktinformasjon : Skalljakke Varsel Dame (4436), Orange/Marineblå, XS - 443619875389XS
Skalljakke i varselklasse 2 med damepassform, som gjør deg synlig når det trengs mest. Jakken er vind- og vanntett med tapede sømmer, og hetten er avtakbar og tilpasset hjelm og hørselsvern. Åpnes med toveis glidelås og har ventilasjon i ryggen. Finnes også som herremodell 4435.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | skalljakke varsel dame orange/marineblå<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel