Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 478019773399XS
Vinterjakke lettfôret varsel (4780)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:478019773399XS
Rubix:6255923
EAN:7330509655535

Produktinformasjon : Vinterjakke lettfôret varsel (4780), Gul/Svart, XS - 478019773399XS
En lett varselvinterjakke med rikelig med bevegelighet og gode egenskaper for kaldere vær. Jakken er vind- og vanntett, har teipede sømmer og har lett meshfôr som øker fleksibiliteten og holder deg varm. Printede refleksdetaljer på skuldrene gir god synlighet selv ovenfra. Kan også brukes med en ekstra hette med varselmateriale og trykknapper (modell 2165 med lett fôr eller 2166 med meshfôr). Sertifisert i henhold til EN 343 og EN ISO 20471 XS-S klasse 2, klasse 3- 4XL, vernetøy med høy synlighet.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | vinterjakke lettfôret varsel gul/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel