Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 490419875389S
Skalljakke varsel dame (4904)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:490419875389S
Rubix:6275542
EAN:7330509505755

Produktinformasjon : Skalljakke varsel dame (4904), Orange/Marineblå, S - 490419875389S
Vind- og vanntett skalljakke skreddersydd for kvinner. Jakken har børstet nettingfôr og er i et slitesterkt, vind- og vanntett materiale med teipede sømmer. Den har mørke fargede felt på deler hvor plagget utsettes for mest skitt. Jakken har fleece-fôret krage og avtagbar justerbar hette. For økt bevegelsesfrihet, har jakken en to-veis glidelås, pre-bøyde armer og lang rygg. 50 mm brede reflekser for økt synlighet og flere praktiske lommer med glidelås. Jakken kan brukes hele året, og med en ekstra fleece lag i kaldere vær. Sertifisert i henhold til EN 343. EN ISO 20471, Klasse 2.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | skalljakke varsel dame orange/marineblå<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel