Jakke Blåkläder Workwear 490819879900S
Skalljakke Dame Vind- og vanntett (4908)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:490819879900S
Rubix:6244225
EAN:7330509541760

Produktinformasjon : Skalljakke Dame Vind- og vanntett (4908), Svart, S - 490819879900S
Vind-og vanntett skalljakke med teipede sømmer i et glatt, mykt og stille stretchmateriale, som gir deg høy komfort og god bevegelsesfrihet. For optimal passform har jakken forbøyde armer og to-veis glidelås. Børstet nettingfôr gir god ventilasjon og membran på det ytterste laget hindrer fuktighet fra å komme inn. Jakken har flere praktiske funksjoner, som for eksempel en stor innvendig lomme som er tilgjengelig fra utsiden, justerbare ermer og tommelgrep. Diskret reflekterende detaljer er plassert foran, bak og på ermer. Den er sertifisert i henhold til EN 343.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | skalljakke dame vind- og vanntett svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel