Referanser
Blåkläder Workwear:594225369799XS
Rubix:6450690
EAN:7330509852583

Produktinformasjon : Strikkejakke med softshell (5942), Mørkegrå/Svart, XS - 594225369799XS
Strikkejakke i pent design og særdeles behagelig fleecekvalitet. Denne jakken er laget i et unikt materiale som best kan beskrives som tredimensjonal fleece. Det børstede materialet gjør jakken tøyelig og smidig, og tilbyr deg komfort samt varme når det trengs mest. Jakken er forsterket med softshellmateriale på utsatte områder for økt slitestyrke, mens armhulene er uten softshell for bedre ventilasjon. Jakken har utmerkede profileringsflater, men passer like godt til jobb som på fritiden. Finnes også som damemodell 5943.
97% polyester, 3% elastan, jacquardstrikket, en side børstet, stretch, 290 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | strikkejakke med softshell mørkegrå/svart<br/>97% polyester, 3% elastan, jacquard strikket, en side børstet, stretch, 290 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel