Jakke Blåkläder Workwear 440819178699M
Jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch dame (4408)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:440819178699M
Rubix:6444335
EAN:7330509892077

Produktinformasjon : Jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch (4408), Mørk marineblå/Svart, M - 440819178699M
Air mesh-fôret vinterjakke som er perfekt i kaldere vær. Vind- og vanntett med god pusteevne og tapede sømmer. Jakken med damepassform er laget i fantastisk myk og behagelig 4-veisstretch. Finnes også som herremodell 4484.
83% polyamid, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch dame mørk marineblå/svart<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel