roterende børste tange Roebuck 787588

Sirkulærbørste, bølget tråd, for boremaskin

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Roebuck:787588
Rubix:6292360
EAN:3660338041914
Wire wheel brush, circular, wavy wire, for drill Rod diameter mm 6

Teknisk sammendrag

Stav diameter6 mm
Børstediameter70 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Sirkulærbørste til Drill - Bølget Ståltråd - Skaftdiameter 6mm


Medium density filling for light and medium applications. .
Rod Ø: 6 mm .
Thickness: 17 mm

Egenskaper

For varnish removal, dull rubbing and cleaning

Teknisk informasjon


Egenskaper
Stav diameter6 mm
Børstediameter70 mm
Ledningens diameter0.3 mm
Hastighet15000 rpm
Wirecorrugated steel
Brukremoving lacquer, de-polishing and cleaning
168,71 kr Eks. mva
/ stykk
210,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel