Referanser
Bosch:2608622117
Rubix:362846
EAN:3165140631976

Produktinformasjon : KOPPBORSTE VÅGFORMAD 50MM INOX 6MM - 2608622117 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 60 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 120x60x40 mm |
| Vekt emballert | 60 g |
| Stav diameter | 6 mm |
| Børstediameter | 50 mm |
| Ledningens diameter | 0.3 mm |
| Hastighet | 4500 rpm |
| Bredde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
92,22 kr Eks. mva
/ stykk
115,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
